Planförsänkare utan tapp 15 mm GARANT

Article no.: 156520
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
43 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 375
  • Skaft: Morsekona

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Flerskärig, spiralformad försänkare med hål längst fram för infästning av olika styrtappar. Tappinfästning med skruv i försänkaren.

Användningsdata:

Tack vare utbytbara styrtappar kan en försänkare användas för flera förborrade hål med olika storlekar.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Måtten gäller för skruvarna DIN 912, 6912, 7984 och ISO 1207. Med motsvarande styrtappar kan en försänkare emellertid ocksåanvändas för andra skruvstorlekar eller försänkningsdiametrar.
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
    Försänkardiameter DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen