HM-fullradiefräs med hög precision HPC TiAlN 0,1 mm GARANT

Article no.: 207347
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
59 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: −0,007 / 0,002
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Radiepinnfräsar med hög precision avseende radie-⌀ och formavvikelse i µm-området.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.

Suitable products

From the same series "Diabolo"
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen