HM-fräs Diamant 6 mm GARANT

Article no.: 209713 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f8 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4
  • Spiralvinkel: 45

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning Diamant
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Skärlängd Lc 13 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 19 mm
Friställningsdiameter D1 5,9 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast 0,04 mm
Matning fz för spårfräsning i grafit 0,04 mm
Färgring svart
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 209713 6
EAN / GTIN 4045197512505
Manufacturer number 209713 6

Användningstabell

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp3 för processäker bearbetning av fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit.
Dynamiskt verkande skärgeometri.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen