HM-fräs TiAlN 0,25 mm GARANT

Article no.: 201630
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
329 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Med excentrisk avbackning för stabila eggar.
Dim. 0,25 till 2,5 − dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Storlek nom. ⌀ Dc = e8.

Användningsdata:

De mellanliggande dimensionerna är särskiltanvändbara för fräsning av kilspår.
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen