This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

HM-fräs MTC / TPC TiAlN 3 mm GARANT

Article no.: 203082
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Beskrivelse

Utförande:

Speciell slipning med torusliknande skäreggsavrundning och specialbeläggning för optimal livslängd och hög avverkningseffekt. Dimensioner enligt DIN 6527 lång.

Användningsdata:

För fräsning av titan och värmebeständiga stålkvaliteter.
Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen