{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,008 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,01 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202480 3 | |
EAN / GTIN | 4045197117083 | |
Manufacturer number | 202480 3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs DIN 6535 HA 3 mm GARANT
on request
På lager
134 styck i lager
NOK 512,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 746,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
54 styck i lager
NOK 437,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
321 styck i lager
NOK 757,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
145 styck i lager
NOK 608,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | DLC | TiAlN | DLC | obelagd |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D |
Skärlängd Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | e8 | e8 | h6 | h6 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |