HM-skrubbpinnfräs MTC TiAlN 6 mm GARANT

Article no.: 205712
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
129 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Dimensioner motsvarande DIN 6527.
Optimerad specialprofil med tandade skär för grovfräsning.
Mycket höga bearbetningsprestanda.
Med speciell invändig tandprofil och 50°-spiral för säker spånbrytning i rostfritt stål.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen