{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiXSi | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 24 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203047 6 | |
EAN / GTIN | 4045197679451 | |
Manufacturer number | 203047 6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräsar HPC TiXSi 6 mm HOLEX
on request
På lager
285 styck i lager
NOK 490,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
223 styck i lager
NOK 894,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
111 styck i lager
NOK 845,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
117 styck i lager
NOK 487,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
GARANT Master Steel SlotMachine skrubbpinnfräsar av solid hårdmetall HPC / TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 1 329,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm |
Beläggning | TiXSi | SiTiN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Skärlängd Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Bearbetningsstrategi | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC; TPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |