{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 6 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,06 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203031 3 | |
EAN / GTIN | 4045197510426 | |
Manufacturer number | 203031 3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräsar HPC TiAlN 3 mm GARANT
on request
På lager
151 styck i lager
NOK 619,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
124 styck i lager
NOK 355,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 193 styck i lager
NOK 300,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
236 styck i lager
NOK 541,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
304 styck i lager
NOK 296,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | grön | Utan | grön | grön | grön |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | e8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,011 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,022 mm |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |