HM-fullradiefräs HPC TiAlN 2 mm GARANT

Article no.: 207477
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
289 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Speciell geometri och beläggning för bearbetning av rostfritt och syrafast stål. 4 ändskär ända in till centrum. Därför användbar som äkta 4-skärsfräs för alla fräsdjup.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.

Anmärkning:

En ny generation finns! Efterföljande produkt är nr 207473.
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen