• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

HM-avgradare 60° 4 mm HOLEX

Article no.: 208141
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
220 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Matningsriktning: horisontell och sned

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Tolerans: Mått S = ± 0,1 mm, spetsvinkel ± 10 vinkelminuter.

Användningsdata:

Mycket lämplig för avfasning och avgradning av kanter samt för konturarbeten.