{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122635 3 | |
EAN / GTIN | 4045197393883 | |
Manufacturer number | 122635 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 3 mm HOLEX
on request
På lager
345 styck i lager
NOK 820,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
460 styck i lager
NOK 589,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 1 221,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |