{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 1,01 mm - 1,10 mm | |
Beläggning | Diamant | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 5×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Spetsvinkel | 90 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Diameterområde (1/100-mått) konfigurerbar | 1,01 mm - 1,10 mm | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 5,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 7,5 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,02 mm/v | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | svart | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122514 1,1 | |
Manufacturer number | 122514 1,1 |