This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

HM-borr IK cylindriskt skaft uniriktad DIN 6535 HA Diamant 6,1-7,9 mm GARANT

Article no.: 122534 6,1-7,9

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 5×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Spetsvinkel: 90

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 6,01 mm - 7,99 mm
Beläggning Diamant
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 5×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Spetsvinkel 90 grad
Skaft DIN 6535 HA
Antal skär Z 2
Invändig ja, med 25 bar
Diameterområde (1/100-mått) konfigurerbar 6,01 mm - 7,99 mm
Spännspårlängd Lc 53 mm
totallängd L 91 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast 0,11 mm/v
Skafttolerans h6
Färgring svart
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122534 6,1-7,9
Manufacturer number 122534 6,1-7,9

Användningstabell

PMMA Akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
GFK, CFK
N
125
Grafit
N
340
Hybrid
N
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp3 för processäker bearbetning av fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Med 90° spetsvinkel och specialgeometri för att undvika delaminering.
Tack vare det dubbla brotschskäret åstadkoms vid optimala användningsförhållanden hål med mycket hög precision (rundhet < 15 µm i grundtoleransgrad IT 7). Mindre värmeutveckling genom invändig kylning möjliggör högre skärdata.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Levereras i 1/100-mått enligt tabell.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen