HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 3 mm GARANT

Article no.: 123214
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
83 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 12×D
  • Spetsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6
  • Invändig: ja, med 25 bar

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 4 styrlister. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler från ⌀ 3,8 mm. Upp till ⌀ 3,7 mm med 2 invändiga kylkanaler. Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av borr 12×D krävs föregående centrering med nr 121068121130.
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
    ⌀ DC m6 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen