{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 1 | |
EAN / GTIN | 4045197534552 | |
Manufacturer number | 114405 1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E 1 mm HOLEX
on request
På lager
776 styck i lager
NOK 31,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
310 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 52,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 43,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
474 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 137,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 114,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Nominell ⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 12 mm | 6 mm | 12 mm |
Skaftdiameter Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,5 mm | 4,5 mm | 10,5 mm |