Dubbhålsborr HSS R 0,5 mm GARANT

Article no.: 111350
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
2 166 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 333
  • Typ: R
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel med radie: 60

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat.
Dubbhålsborr med radie, form R:
  • Genom radien ingen skarp övergång från borr- till försänkardel som vid form A, därför reducerad risk för brott.
  • vid vinkelavvikelse på svarvdubben förhindrar den ringformiga löpytan att arbetsstycket bara ligger an mot löpytans ytter- eller innerkant. Även då svarvdubben är förskjuten fås god anliggning.
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
    Nominell ⌀ DC k12 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen