This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Maskingängtapp HSSE-PM form B DIN 376 6HX TiCN M4 GARANT

Article no.: 132722 M4

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M4
Beläggning TiCN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,7 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Kärnhåls-⌀ 3,3 mm
Gäng-⌀ 4 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 12 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132722 M4
Manufacturer number 132722 M4

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
28
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
13
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
28
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med spiralspets.
Styrdel med smörjspår,
men utan spånspår.
Alla dimensioner:Skaft enligt DIN 376 (= avsmalnande skaft-⌀), därigenom lämpligt för större arbetsdjup.
Toleransklass: ISO2X / 6HX.

Fördel:

Synnerligen stabil, optimal egenstyrning.

Anmärkning:

NY GENERATION FINNS!
Rekommenderade uppföljningsprodukter är 132721-132724.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen