This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Maskin- gängtapp HSS/E Form CS TiN M3 GARANT

Article no.: 132700 M3

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M3
Beläggning TiN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform CS
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 3,5 mm
Kärnhåls-⌀ 2,5 mm
Gäng-⌀ 3 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 9 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132700 M3
Manufacturer number 132700 M3

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
16
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
16
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med spiralspets.
Styrdel med smörjspår,
men utan spånspår.
Liten tendens till löseggbildning.
(Form CS) skärfas över 2−3 gängor − med spiralspets.
Toleransklass: ISO 2 6H

Fördel:

Synnerligen stabil, optimal egenstyrning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen