Synkrona maskinrullgängtappar med smörjspår HM invändig kylning TiAlN M5 GARANT

Article no.: 139243
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
29 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: ISO DIN 13
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Speciell polygongeometri och skaft enligt DIN 6535-HA för användning i maskiner med synkroniserad spindeldrift. Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.
Med special-HM-material för höga skärhastigheter och lång livslängd. TiAlN- och antifriktionsbeläggningen bidrar till mindre förslitning och liten benägenhet för löseggsbildning.
Med invändig kylmedelstillförsel från spåren på sidan, rekommenderas vid bearbetning av genomgående hål och bottenhål.

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.