{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
tillverkarens beteckning | GWS 30-230 PB | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 2 800 W | |
maximalt varvtal: | 6 500 min-1 | |
anslutningsgänga | M14 | |
maximala vibrationer enligt EN | 5 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 230 mm | |
maximalt kapdjup | 59 mm | |
vikt | 5,9 kg | |
Längd | 524 mm | |
Bredd | 334 mm | |
höjd | 139 mm | |
kabellängd | 4 m | |
Dödmanskoppling | ja | |
Mjukstart | ja | |
Återstartspärr | ja | |
Kickbackstopp | ja | |
anmärkning | Bromssystem; PROtection-kontakt | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077153 30-230PB | |
EAN / GTIN | 4059952609102 | |
Manufacturer number | 06018G1100 |