{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Typ | ALU | |
Skärmaterial | VHM | |
Sort | HU7805 | |
Spetsvinkel | 60 grad | |
Hörnradie R1 | 0,08 mm | |
Klacklängd b | 0,4 mm | |
tmax | 2 mm | |
wmax | 2,71 mm | |
Matning f | 0,005 - 0,03 mm | |
Produktslag | Vändskär för gravering |
Artikkelkode | 217215 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197762153 |