This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/16

Article no.: 272085 QC/16

Select article variation and quantity

System / vändskärsstorlek Unit price incl. VAT
  • System: QC
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
System QC
Invändig ja
passar till plattstorlek L 16 mm
Passandegrundstomme 264900 - 264908
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 26 mm
Mittförskjutning L3 15 mm
totallängd L 22 mm
Spännskruv för gängskär 269023 2
Produktslag Skärhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 272085 QC/16
Manufacturer number 090-50583QC1690

Beskrivelse

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för vibrationsdämpande grundhållare.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på ≤ 14×D.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen