Roterande fil Z3 - medel, med spånbrytare HSS AS0616 HOLEX

Article no.: 540800 AS0616
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
265 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z3
förkortning tandning Z3
Tandningstyp med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial HSS
Form AS0616
Formbeskrivning Cylinder med ändgrad
Huvud-⌀ 6 mm
huvudlängd 16 mm
totallängd 58 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 540800 AS0616
EAN / GTIN 4045197156020

Beskrivelse

Utförande:

Skaft-⌀ 6 mm.
Roterande fil av HSS för vibrationskritiska tillämpningar.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen