LP_Betriebseinrichtung_Header_2048x350.jpg

BEDRIJFSINRICHTING:
DE BASIS VOOR EFFICÏENTE WERKPROCESSEN

LP_Betriebseinrichtung_01_800x520px.jpg

Waar moet ik bij bedrijfsinrichting op letten?

Naast de werkelijke bedrijfsbehoefte spelen een ergonomische werkomgeving en een efficiënte organisatie van de werkprocessen een doorslaggevende rol.

LP_Betriebseinrichtung_02_800x600px.jpg

Ergonomie als onderdeel van arbeidsveiligheid

Omdat uw medewerkers veel tijd op hun werkplek doorbrengen, is ergonomie bijzonder belangrijk. Het ontwerp van de werkplek en de werkomgeving is een essentieel onderdeel van arbeidsveiligheid. Een ergonomische bedrijfsuitrusting is daarbij optimaal afgestemd op de medewerker en zijn werkomstandigheden. Het zorgt voor betere werkprocessen, verhoogt de prestaties en beschermt uw gezondheid. Vooral ziekteverzuim door zieke medewerkers kan door de juiste bedrijfsmiddelen duurzaam worden verlaagd. Wie de juiste maatregelen implementeert heeft gezondere medewerkers en daardoor lagere kosten.

LP_Betriebseinrichtung_03_6S_800px.jpg

Organisatie voor optimale werkprocessen

Wie arbeidsprocessen efficiënt vormgeeft, schept de beste basis voor een hoge productiviteit en kwaliteit. Met betrekking tot efficiënte bedrijfsinrichting zijn er twee methodes, die zich hebben bewezen: De 5S-methode en de 6S-methode. Deze ondersteunen een gestandaardiseerde arbeidsorganisatie en voorkomen lange transportwegen en wachttijden alsmede het onnodig zoeken naar gereedschap of materialen. 

De letter S staat daarbij voor de volgende begrippen:
1. Scheiden
2. Schikken
3. Schoonmaken
4. Standaardiseren
5. Systematiseren
6. Safety

Lees meer op onze thema-pagina's:

Jak mohu plánovat zařízení provozů?

 Efektivní zařízení provozů si vyžaduje intenzivní plánování. Kromě druhu místností, které se zařizují, jsou důležité také interní průběhy práce. Vybavení provozů by mělo tyto průběhy co nejlépe podporovat. 

Ve skladu je například potřebné jiné vybavení než v kanceláři nebo ve výrobní hale. U vybavení skladu je důležitá efektivní logistika a hospodárnost práce při příjmu a výdeji zboží. V kanceláři jsou pak nejdůležitějšími prvky psací stoly, ergonomické židle a skříně na spisy. Do vybavení řemeslného podniku nebo výrobní haly pak patří pracovní stoly, dílenské skříně a vozíky.

K určení přesných požadavků se v závodě provede analýza potřeby. Na základě této analýzy je pak možné zvolit a naplánovat předměty pro vybavení provozů. Náš kompletní tým odborných poradců vás přitom rád podpoří.


Efektivní zařízení provozů obsahuje tyto prvky:

Potřebujete poradit při zařízení provozů?

LP_Betriebseinrichtung_15_Beratung_800px.jpg

En Hoffmann Group se consigue todo de una sola mano: estámos a su disposición para acompañarle desde el proyecto de su espacio de trabajo en 3D y hasta el montaje de las instalaciones. Juntos encontrarémos la mejor solución para adaptarla a sus necesidades. Un mobiliario industrial adecuado aumenta el rendimiento, ahorra tiempo y reduce los costes. 

Glosario: los términos más importantes de A a Z

En nuestro glosario encontrará los términos más importantes acerca del mobiliario industrial, como por ejemplo, ESD o el bloqueo de los cajones con una sola mano. Conozca más sobre las propiedades de los contenedores y qué son las regulaciones REACH.