Avfallsbehållare med pendellucka 1

Article no.: 987140 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 1
rymd: 73 l
höjd 680 mm
Bredd 400 mm
Djup 400 mm
vikt 8,4 kg
Produktslag Avfallskorg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 987140 1
EAN / GTIN 4031068057381
Manufacturer number 5101002

Beskrivelse

Utförande:

Avfallsbehållare med pendellucka, obrännbar. Töms genom att behållarens överdel tas av. Fyllnadsvolym 73 liter.

Norm:

Brandskyddsklass A DIN 4102, EN 13501-1.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, inkastlucka gentianablå RAL 5010 pulverbelagd.