Genomskinlig mapp magnetisk A4 sats med 10 st RED

Article no.: 974615 RED
Set price 10 st. (NOK 65,63 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 316 mm
Bredd 230 mm
Tjocklek 0,32 mm
Färg röd
maximalt lämplig för pappersformat DIN A4
Produktslag Genomskinlig mapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974615 RED
EAN / GTIN 4016946713092
Manufacturer number ITH4M/10 01

Beskrivelse

Utförande:

Slitstarka genomskinliga mappar av matterad, mjukgörarfri hårdfolie med färgad kant. Permanent.
Magnetremsor runt om gör att det går snabbt att byta ut dokument.

Användningsdata:

Kan användas i hög- eller tvärformat. Perfekt för uppsättning av larmplaner eller varningar, maskinanvisningar, driftinstruktioner osv.

Anmärkning:

Set med 10 delar för de enskilda färgerna finns i vår eShop under www.hoffmann-group.com
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen