Aluminium- palltrappa 1

Article no.: 966148 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
arbetshöjd ca. 2,2 m
plattformshöjd utan räcken 0,2 m
plattformsbredd 577 mm
plattformsdjup 350 mm
bottenyta (bredd) 0,4 m
bottenyta (djup) 0,6 m
Stegpinne-/trappstegsdjup 200 mm
Antal steg inklusive plattform 1
Material Steg av räfflad aluminiumplåt
Steg utförande steget
Möjlig att gå på Enkelsidig
vikt 3 kg
Norm DIN EN 14183
Produktslag Arbetsbock

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 966148 1
EAN / GTIN 4003866400317
Manufacturer number 40031

Beskrivelse

Utförande:

Stabil och lätt aluminiumkonstruktion, 200 mm djupa steg av aluminiumdurkplåt, plattform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar