Kabelbryggor 3

Article no.: 964901 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
142 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning DEFENDER MINI KABELBRYGGA
höjd 48 mm
Längd 1 000 mm
Djup 290 mm
kanaldiameter 30 mm
Antal kanaler 3
lyftförmåga 2 t
vikt 4,7 kg
Produktslag Kabelbrygga

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 964901 3
EAN / GTIN 4049521015465
Manufacturer number 85200

Beskrivelse

Utförande:

Professionellt kabelskydd för universell användning i små utrymmen. Kablar och slangar läggs bekvämt in genom luckan som öppnas uppåt.
Självrengörande gångjärn. Alla bryggor är försedda med anslutningsklackar.
Olje-, syra- och bensinbeständiga.

Norm:

EN 61537:2007

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar