This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Mediaskena med 4 eluttag 250 V + strömbrytare 1000 mm GARANT

Article no.: 923403 1000
1000

Select article variation and quantity

Passar för typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Identification & Classification

Artikkelkode 923403 1000
EAN / GTIN 4045197686596
Manufacturer number 923403 1000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt med moduluppbyggnad. Alla energikomponenter har kabel och stickkontakt. Modulerna och locken kan förändras/placeras på valfritt sätt.

Passar till:

Stolpar nr 923000. Monteras genom upphängning.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttagpå ledningar får bara utföras av behörig elektriker!