Skruvtving med djupt gap 400/800 mm

Article no.: 860300 400/800
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
38 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skenans tvärsnitt 45×12 mm
spännvidd 800 mm
kapacitet 400 mm
vikt 8,3 kg
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 860300 400/800
EAN / GTIN 4008158012865
Manufacturer number TGN80T40K

Beskrivelse

Utförande:

Högklassiga, långa spännarmar av aducergods för djupa gap, stabil, räfflad fullprofilskena. Lättgående stålspindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Momentinställning, säker fastspänning. T-handtag för stor spännkraft med litet kraftbehov. Spännkraft upp till 7000 N.
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
    kapacitet / spännvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen