Fällkniv med brett blad. 65 mm

Article no.: 844460 65
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
58 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning DK-FKSD
skaftlängd 90 mm
totallängd 185 mm
klinglängd 65 mm
klingtjocklek 3 mm
vikt 107 g
Produktslag Universalkniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 844460 65
EAN / GTIN 4975364267894
Manufacturer number DK-FKSD

Beskrivelse

Utförande:

Fällkniv i kompakt storlek med robust och styvt blad. Genom handtaget av aluminiumpressgods och halksäker elastomer förhindras avglidnining även med handskar. Extra bred blad för robusta uppgifter. Men med den mycket skarpa bladet kan också filigrana skäruppgifter genomföras.
Säkerhetsmekanismen hörhindrar oavsiktlig öppning och stängning när kniven används. Den konkava klingformen gör kniven idealisk för vertikala snitt. Räfflorna på bladets ovansida kan användas för avgradning. Öglan i handtagets ände kan användas dels för att fästa en ringhylsa och dels som fallskydd.

Anmärkning:

 Vi följer de landsspecfiika vapenlagarna i Tyskland.