Säkerhetskniv SECUMAX OPTICUT med 1 blad

Article no.: 842035
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
105 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 112 mm
Produktslag Säkerhetskniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 842035
EAN / GTIN 4002632803567
Manufacturer number 43700

Beskrivelse

Utförande:

Säkerhetskniv med dolt liggande klinga (kan användas på 4 sätt). Ergonomiskt plasthandtag med extremt slitstark glidfot av tefloniserad metall. Inbyggd plastfjäder för komprimering av skärmaterialet. Säkert och enkelt klingbyte.
För snitt på tryck.

Användningsdata:

Perfekt för alla slags folier och skumplaster.

Reservdel:

Reservklinga se nr 842037 storlek 10.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar