Liten röravskärare med 4 styrrullar HOLEX

Article no.: 818305
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
260 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skärtrissans ⌀ 20 mm
skärtrissans bredd 5 mm
skärtrissans hål 5 mm
för rörytter-⌀ 3 mm - 35 mm
Produktslag Rörkapare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 818305
EAN / GTIN 4045197721464

Beskrivelse

Utförande:

Grundstomme av pressgjutet magnesium, inkapslad matarskruv och teleskopstyrning med hög precision. Fyra styrrullar (säker infästning även vid stor ⌀) med skär. Ergonomiskt handtag med extra skärtrissa, nr 819100. Infällbar handavgradare i huset.

Användningsdata:

Mångsidig röravskärare för koppar-, aluminium- och tunnväggiga rostfria rör.

Reservdel:

Reservbult nr 818020 för skärtrissa nr 819100.
Klinga för gradverktyg, se nr 838510 storlek S10.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar