Studsfri, mjuk hammare, plastklädd 30 mm

Article no.: 755260 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
288 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

huvud-⌀ 30 mm
huvudlängd 80 mm
totallängd 280 mm
vikt 0,4 kg
Material hus Stål
Material insats Mantel av plast
Material skaft Stål
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 755260 30
EAN / GTIN 4045197959706

Beskrivelse

Utförande:

Hammarhuvud av stål, studsfritt tack vare fyllning med stålkulor. Hammaren är helt plastklädd. Temperaturbeständig från -20 °C till 90 °C.