Studsfri mjuk hammare med polyuretanslag 30X40 mm

Article no.: 755210 30X40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
124 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning SUPERCRAFT
mått hammarhuvud 30×40 mm
Serie SECURAL®
huvudlängd med slag 117 mm
totallängd 300 mm
vikt 0,68 kg
Handtag Ergonomiskt gummihandtag
Material hus stomme av robust stålplåt
Material insats Polyuretan, gul, medelhårt
Studsfri yes
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 755210 30X40
EAN / GTIN 4030618301844
Manufacturer number 3380.040

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt stålhölje i ett stycke (patenterat). Rekylfri tack vare fyllning med stålkulor. Slag av färgäkta, slitstark polyuretan (medelhårda). Idealisk för plåtbearbetning och riktade slagmot hörn och kanter.