Kabelsax med spärrfunktion med teleskopskänklar 630 mm

Article no.: 731230 630
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

för flertrådskablar-⌀ 60 mm
för enkelledare av koppar/aluminium 740 / 800 mm2
totallängd 630 mm
Material Kniv: Specialverktygsstål i specialkvalitet, oljehärdat
Skänklar Ovalt aluminiumrör, mycket starkt
vikt 3 820 g
Spärrfunktion ja
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 731230 630
EAN / GTIN 4003773071563
Manufacturer number 95 32 060

Beskrivelse

Utförande:

Kapning utan ansträngning tack vare optimal utväxling och teleskopskänklar. Verktyget kan öppnas i alla kapningslägen. Skänkellängden kan ställas in i flera lägen.
Utdragbar från 600 till 810 mm.

Användningsdata:

För ren kapning av koppar- och aluminiumkabel. Även för kabel med gummi- eller plastmantel och med bandjärnsförstärkning.

Material:

Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat.

Anmärkning:

Ej för ståltråd eller wire.