Universalavmantlingsverktyg ErgoStrip® f. vänsterhänta 8-13 mm

Article no.: 728095 8-13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
50 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning ErgoStrip
totallängd 135 mm
för kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Produktslag kniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 728095 8-13
EAN / GTIN 4003773082910
Manufacturer number 16 95 02 SB

Beskrivelse

Utförande:

Flerkomponents pistolgreppdesign, för bekvämt handhavande och bra grepp.
Utförande för vänsterhänta

Användningsdata:

För snabb och exakt avskalning av alla vanliga rundkablar och våtrumskablar (NYM-kablar) med ⌀ 8 - 13 mm, datakablar (CAT 5 till CAT 7), Twisted Pair- (UTP / STP) och koaxialkablar med ⌀ 4,8 - 7,5 mm och för avskalning av tvärsnitten 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 och 4,0 mm2.

Material:

Glasfiberarmerad plast.