Precisions- låsringstång med begränsningsanslag A2

Article no.: 719892 A2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
26 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: Rak ytterring

Produktinformasjon

Technical Data

Användninglåsringstänger Rak ytterring
totallängd 180 mm
för utvändig låsrings-⌀ 19 mm - 60 mm
spets-⌀ 1,8 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Yta kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag yes
Led med integrerad returfjäder ja
Handtag med låsmekanism no
Utbytbar spets no
Produktslag Låsringstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 719892 A2
EAN / GTIN 4003773073901
Manufacturer number 49 31 A2

Beskrivelse

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Med inställningsbart begränsningsanslag.
Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag. Led med integrerad öppningsfjäder.
Form A − raka käftar.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A och B − för utvändiga spårringar.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen