Insticksverktyg med fyrkanttapp 1-1/4 tum

Article no.: 657698 1-1/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
108 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: Kromvanadinstål

Produktinformasjon

Technical Data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
fyrkantsfäste 1/4 tum
bredd B 23 mm
höjd h 15 mm
kontinuerlig belastbarhet 30 Nm
stickmått S 17,5 mm
insticksskaft 9×12 mm
Material Kromvanadinstål
Produktslag Insticksverktyg med fyrkanttapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657698 1-1/4
EAN / GTIN 4062406278373

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Insticksverktyg med fyrkanttapp.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.