Slipsten L×B×H (mm) 200×25×13 EK240

Article no.: 599820 EK240
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
259 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Ädelkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 240
Specifikation A240V
Längd 200 mm
Bredd 25 mm
höjd 13 mm
För slipskivor med kornstorlek 46 − 126 µm
Produktslag Slipsten

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 599820 EK240
EAN / GTIN 9003179327801
Manufacturer number 932780

Beskrivelse

Utförande:

Uppruggnings- resp- slipstenar i olika mått med homogen struktur.
Ädelkorund-slipsten med keramisk bindning (standardtillämpningar).

Användningsdata:

  • Vässning (återställning av kornutsticket) av diamant- och bornitridslipskivor efter skärpning eller under pågående slipprocess. Bindningsmaterialet avverkas, diamant- och bornitridslipmedlet får åter god avverkningsförmåga
  • Används manuellt eller stationärt på slipmaskiner genom instickning.
  • Våtslipning rekommenderas.

Anmärkning:

Förvara om möjligt slipstenarna våta.