Diamantskål- slipskiva D×T×H (mm) 100×35×20 D64

Article no.: 597520 D64
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 11V9

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D64
Specifikation D64C50B DIAGO W-Carbide
Form 11V9
Skiv-⌀ D 100 mm
Skivbredd D 35 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 2 mm
Slipbeläggning höjd X 10 mm
Produktslag Slipskål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 597520 D64
EAN / GTIN 9003176752729
Manufacturer number 675272

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.
Finkornig för maximal ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. Specifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.