CBN-tallriksslipskiva D×T×H (mm) 100×21×20 B126

Article no.: 597410 B126
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: CBN
  • Form: 12C2F

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Kubisk bornitrid
Slipmedlets beteckning CBN
Kornstorlek B126
Specifikation B126C75B AMIGO-HSS.
Form 12C2F
Skiv-⌀ D 100 mm
Skivbredd D 21 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 5 mm
Slipbeläggning höjd X 4 mm
Slipbeläggning bredd U 5 mm
Produktslag Stödtallrikar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 597410 B126
EAN / GTIN 9003176005566
Manufacturer number 600556

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Verktygsslipskivor med CBN-slipmedelsbeläggning i fenoplastlim för lång livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet.
För hög ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. Specifikation: B126C75B AMIGO-HSS.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av höglegerat (HSS) verktygs- och sätthärdningsstål, stellit. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.