Slipskålskiva keramisk D×T×H (mm) 80×40×20 SK80

Article no.: 597010 SK80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 6

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Sinterkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
Specifikation 454A801N5V3U5 steel high alloyed
Form 6
Skiv-⌀ D 80 mm
Skivbredd D 40 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Väggtjocklek W 6 mm
Tjocklek E 10 mm
Produktslag Slipskål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 597010 SK80
EAN / GTIN 9003170028172
Manufacturer number 34048152

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipskål med:
Sinterkorund, fin kornstorlek 80, för höglegerat stål upp till 67 HRC.Specifikation: Specifikation: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.

Fördel:

Med heltäckande fenoplastindränkning för ökad kantstabilitet.

Användningsdata:

  • universellt användbar för slipning av skärande verktyg som borr, fräsar etc.
  • Våtslipning med emulsion resp. slipolja rekommenderas.