Precisionsplanslipskiva D×T×H (mm) A60

Article no.: 591710 A60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager
  • Slipmetod: Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Form: 1

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Planslipning
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Specifikation SD83A60II7PVK8F
Form 1
Skiv-⌀ D 225 mm
Skivbredd D 25 mm
Hål-⌀ H 51 mm
Produktslag Planslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 591710 A60
EAN / GTIN 9003176643836
Manufacturer number 664383

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
  • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
  • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

Högprestandaserie med sintrad korund för längre livslängd, ökad avverkningsförmåga och svalare slipning. Lämpar sig särskilt väl för höglegerade, härdade stål, rostfritt stål och HSS med en hårdhetsgrad på 60 HRC. De superabrasiva CBN-slipskivorna VIB-STAR CBN erbjuder den näst högsta kvalitetsnivån.

Specifikation:

SD83A60II7PVK8F

Anmärkning:

Profilplanslipskivor på begäran.
Lämplig också för utvändig rundslipning.