Lövsågsställning (utan sågblad)

Article no.: 581300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Handtagets material Trä
utan sågblad yes
Arbetsdjup 320 mm
Produktslag Lövsågbåge

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 581300
EAN / GTIN 4010124490300
Manufacturer number 490 001

Beskrivelse

Utförande:

Stabil, lackerad båge av 13 mm stålrör. Skärdjup320 mm. Inspänning med vingmuttrar; lackerat trähandtag.
Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygeln. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygeln. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar