Rundborste med skaft mikroabrasiv, SiC kornstorlek 120 30X6 mm

Article no.: 574440 30X6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
166 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning SiC
Borst-⌀ D1 30 mm
Borstlängd H1 6 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
rekommenderat varvtal 6 000 min-1
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574440 30X6
EAN / GTIN 4017359111345
Manufacturer number 413841

Beskrivelse

Utförande:

Slipnylonborst med kiselkarbid, inpressad i stålhylsa, tapp-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
Torr- och våtfinslipning av aluminium, stål, rostfritt stål och plast. Maximal användningstemperatur 80 °C.