Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm 70X16 mm

Article no.: 574360 70X16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
408 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Mässingtråd
Borst-⌀ D1 70 mm
Borsttjocklek 0,2 mm
Borstbredd L1 16 mm
Borstlängd H1 19 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Cirkulärborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574360 70X16
EAN / GTIN 4067263934844

Beskrivelse

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.