Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,30 mm 50X15 mm

Article no.: 574225 50X15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 019 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 50 mm
Borsttjocklek 0,2 mm
Borstbredd L1 15 mm
Borstlängd H1 12 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Cirkulärborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574225 50X15
EAN / GTIN 4067263880790

Beskrivelse

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För rostborttagning, brottagning av skal, rengöring.