Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,30 mm 70X10 mm

Article no.: 574200 70X10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
548 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 70 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstbredd L1 10 mm
Borstlängd H1 19 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574200 70X10
EAN / GTIN 4017359009819
Manufacturer number 417362

Beskrivelse

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, tapp-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För rostborttagning, brottagning av skal, rengöring.